Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT 4-H-7.62 Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 1-polig / 1-reihig, Raster 7.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1761452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1761452
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 1
Raster = 7.62mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 32A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 630 V
Serie = FRONT 4-H-7.62
Länge = 26mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Anzahl der Positionen: 1, Anschlussverfahren: Schraubanschluss vorn, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 0°, Farbe: grün. Der Artikel kann so ausgerichtet werden, dass unterschiedlich viele Positionen entstehen!
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Raster:
7.62mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
32A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
630 V
Serie:
FRONT 4-H-7.62
Länge:
26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.