| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761447 Herst.-Nr.: 1925715 EAN/GTIN: 5059045287728 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.08mm Serie = FKC 2.5/ 4-ST-5.08-RF Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 630 V Farbe = Grün Material = Polyamid
Leiterplattensteckverbinder, Nennstrom: 12 A, Nennspannung (III/2): 320 V, Anzahl der Positionen: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussverfahren: Steckmontageanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Artikel mit selbstsicherndem Flansch Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.08mm | Serie: | FKC 2.5/ 4-ST-5.08-RF | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 630 V | Farbe: | Grün | Material: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1761447, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1925715, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |