Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FMC 1.5/ 4-ST-3.5 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 4-Kontakte 3.5mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1761430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 3.5mm
Serie = FMC 1.5/ 4-ST-3.5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = ZUGFEDER
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 160 V
Farbe = Grün
Material = PA (Insulate)

4-poliger Leiterplatten-Anschlussklemmenblock Phoenix Contact, 3,5 mm Rastermaß - FMC Terminal 1,5/4-ST-3.5 - 1952283 Dieser Terminal Block für Leiterplatten von Phoenix Contact ist eine kompakte Lösung für die sichere Übertragung von Daten auf und von einer Leiterplatte. Es verwendet eine Steckfederanschlussmethode, die eine schnelle und effiziente Installation ohne zusätzliche Werkzeuge ermöglicht. Dank eines farbcodierten Betätigungshebels ist dies eine einfache Wahl. Die Zinnkontaktflächen auf diesem Streifen sorgen für eine sichere Verbindung ohne die Gefahr von Rost oder Korrosionsschäden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und dient daher als zähes Isoliermaterial, um die Sicherheit von Geräten und Benutzern zu gewährleisten. Sie können den Block in die Vorderseite Ihres Geräts integrieren, da der Betrieb und die Leiterverbindung in die gleiche Richtung weisen. Dieses Gerät wurde vom Hersteller streng geprüft, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL94 V-0 von Underwriters Laboratories, d. H. Es stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden.• Gerade Gehäuseausrichtung • Grün • Nennstrom von 8 A. • Abmessungen von 21,9 (Länge) x 14,75 (Breite) x 7,75 mm (Tiefe) • Geschlecht der Buchse • Tafelmontage • 4 Kontakte • 1-reihig • Rastermaß von 3,5 mm • Polformat von 4P • Schraubanschluss • Nennspannung von 320 V. • Gewicht: 2,22 g.Leiterplattensteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Nennspannung (III/2): 160 V, Anzahl der Positionen: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussverfahren: Steckmontageanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
3.5mm
Serie:
FMC 1.5/ 4-ST-3.5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
ZUGFEDER
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
160 V
Farbe:
Grün
Material:
PA (Insulate)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1761430, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1952283, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.