| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1761068 Herst.-Nr.: 1761068 EAN/GTIN: 5056279132596 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Gewindeadapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Gewinde Standard 3 = G Gewindegröße 3 = 1/2Zoll Material = Messing
Die Gewindeadapter aus vernickeltem Messing umfassen die größte Auswahl von RS Pro. Zahllose Konfigurationen in verschiedenen Größen: Nippel, Reduzierstücke, Stopfen, T-Stücke, Winkel, Schlauchadapter. Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (+300 °C). Scharfe Gewinde, BSPT, BSPP & metrisch. Aluminiumverteiler und Schalldämpfer runden die Serie ab.Hauptvorteil: Kompletter Bereich: M5–1 Mit allen Flüssigkeiten kompatibel Mechanische Stabilität Standard- und Bajonettanschluss Siliziumfrei Anwendung: Druckluft Pneumatische Automatisierung Industrielle Wasserkreisläufe Edelgase, Flüssigkeiten, Dampf Sauger Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewinde Standard 3: | G | Gewindegröße 3: | 1/2Zoll | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, T-Stück, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde t-stück g 1/2", 1761068, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 04040000105NB, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |