Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Schiene mit Querstreben B. 35mm H. 15mm L. 343mm Stahl für Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760113
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 367 81
EAN/GTIN:
     5059041940801
Suchbegriffe:
1760113
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Querträger
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
Länge = 343mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse

Schrank- und Gehäusezubehör. Zubehör für Metallgehäuse. Lina 25 Profilstützen, Lina 25 Querstücke, Lina 12.5 und 25 vollständige oder perforierte Platten.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querträger
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
Länge:
343mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.