Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Schiene mit Querstreben B. 29mm H. 17mm L. 737mm Stahl für Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760090
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 361 55
EAN/GTIN:
     5059041748124
Suchbegriffe:
1760090
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Querträger
Breite = 29mm
Höhe = 17mm
Länge = 737mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse

Schrank- und Gehäusezubehör. Zubehör für Metallgehäuse. Lina 25 Profilstützen, Lina 25 Querstücke, Lina 12.5 und 25 vollständige oder perforierte Platten.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querträger
Breite:
29mm
Höhe:
17mm
Länge:
737mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Atlantic-Gehäuse, Marina-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.