Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose FH12 ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 12-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760076
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-12S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     5059043370163
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = FH12
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur max. = +85°C

FPC/FFC-Steckverbinder mit 0,5 mm und 1 mm RastermaßOne-Touch ZIF-Drehmechanismus Deutlich spürbares Klicken Unterstützt hohe Montagedichte Oben und unten liegender Kontakt und vertikale Montage Produkt mit 1 mm Rastermaß Verstärktes Betätigungselement
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
FH12
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 12 pol, 1760076, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Hirose, FH1212S05SVA(54), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,48*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,751*
€ 0,921*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687712100002
ab € 2,14*
Zubehör
Würth Elektronik
687612050002
ab € 2,09*
Zubehör
Würth Elektronik
687612152002
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.