Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose FH12 ZIF, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 33-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1760070
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-33S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     5059043138633
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 33
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = FH12
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hirose FPC-Buchse für OberflächenmontageDie gerade FPC-Buchse der Hirose FH12-Serie mit 0,5 mm Rastermaß hat einen ZIF-vertikalen Kontaktanschluss mit der Lötanschlussmethode und ist ein SMD-Gerät. Dieser Steckverbinder arbeitet mit dem Drehen eines One-Touch-Mechanismus. Es hat 33 Wege und eine einreihige. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und der Kontakt besteht aus Phosphorbronze mit Vergoldung. Dieser Steckverbinder hat eine elektrische Nennleistung von 50 V ac/dc und 500 mA.Eigenschaften und Vorteile• Klammerfreies taktiles Klicken • Einsteckkraft ist ZIF • Die Steckhöhe beträgt 3,60 mm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Verstärktes Betätigungselement • Unterstützt hohe MontagedichteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
33
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
FH12
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, 1760070, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Hirose, FH1233S05SVA(54), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,785*
€ 1,086*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 636,30*
€ 706,97*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.030,21*
€ 1.168,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.168,28*
€ 1.390,2532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.113,69*
€ 1.325,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.053,49*
€ 1.253,6531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.031,08*
€ 1.226,9852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.030,21*
€ 1.225,9499
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,03021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687633100002
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
687733152002
ab € 2,09*
Zubehör
Würth Elektronik
687733100002
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.