Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 26W, 250 x 250 x 76mm, 2200U/min, 781.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 26W, 250 x 250 x 76mm, 2200U/min, 781.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759838
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759838
EAN/GTIN:
     5056279130936
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 26W
Tiefe = 76mm
Luftdurchsatz = 781.5m³/h
Geräuschpegel = 55dB
Lüfterdrehzahl = 2200U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
26W
Tiefe:
76mm
Luftdurchsatz:
781.5m³/h
Geräuschpegel:
55dB
Lüfterdrehzahl:
2200U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759838, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA200EC221WB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.