Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 105W, 254 x 254 x 89mm, 3300U/min, 1580.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 105W, 254 x 254 x 89mm, 3300U/min, 1580.1m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759829
EAN/GTIN:
     5056279130851
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 254mm
Tiefe = 89mm
Luftdurchsatz = 1580.1m³/h
Geräuschpegel = 67dB
Lüfterdrehzahl = 3300U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP56
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
254mm
Tiefe:
89mm
Luftdurchsatz:
1580.1m³/h
Geräuschpegel:
67dB
Lüfterdrehzahl:
3300U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP56
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759829, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA2543AN221WB1856, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.