Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 105W, 254 x 254 x 89mm, 3250U/min, 1699m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 105W, 254 x 254 x 89mm, 3250U/min, 1699m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759828
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759828
EAN/GTIN:
     5056279130844
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 105W
Tiefe = 89mm
Luftdurchsatz = 1699m³/h
Geräuschpegel = 70dB
Lüfterdrehzahl = 3250U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP56
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
105W
Tiefe:
89mm
Luftdurchsatz:
1699m³/h
Geräuschpegel:
70dB
Lüfterdrehzahl:
3250U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP56
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759828, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA2547AN221TB1856, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.