Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 158W, 280 x 280 x 80mm, 2700U/min, 1919.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 158W, 280 x 280 x 80mm, 2700U/min, 1919.9m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 158W, 280 x 280 x 80mm, 2700U/min, 1919.9m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 158W, 280 x 280 x 80mm, 2700U/min, 1919.9m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759820
EAN/GTIN:
     5056279130776
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 158W
Tiefe = 80mm
Luftdurchsatz = 1919.9m³/h
Geräuschpegel = 70dB
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
158W
Tiefe:
80mm
Luftdurchsatz:
1919.9m³/h
Geräuschpegel:
70dB
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759820, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA280AN221TB18, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.