Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 13W, 80 x 80 x 38mm, 3200U/min, 56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 13W, 80 x 80 x 38mm, 3200U/min, 56m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759816
EAN/GTIN:
     5056279130738
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 13W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 56m³/h
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 3200U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
13W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
56m³/h
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
3200U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759816, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA80AP221TB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.