Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 15W, 92 x 92 x 38mm, 3150U/min, 93.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 15W, 92 x 92 x 38mm, 3150U/min, 93.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759814
EAN/GTIN:
     5056279130714
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 15W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 40dB
Lüfterdrehzahl = 3150U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
15W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
40dB
Lüfterdrehzahl:
3150U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759814, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA938AP22TB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.