Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 15W, 92 x 92 x 38mm, 3150U/min, 93.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 15W, 92 x 92 x 38mm, 3150U/min, 93.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759813
EAN/GTIN:
     5056279130707
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 40dB
Lüfterdrehzahl = 3150U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
40dB
Lüfterdrehzahl:
3150U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759813, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA938AP22WB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.