Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 33W, Ø 254 (Dia.) x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 33W, Ø 254 (Dia.) x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 33W, Ø 254 (Dia.) x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 33W, Ø 254 (Dia.) x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 33W, Ø 254 (Dia.) x 89mm, 1650U/min, 934.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759810
EAN/GTIN:
     5056279130677
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 33W
Strom max. = 140mA
Luftdurchsatz = 934.4m³/h
Geräuschpegel = 55dB
Lüfterdrehzahl = 1650U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
33W
Strom max.:
140mA
Luftdurchsatz:
934.4m³/h
Geräuschpegel:
55dB
Lüfterdrehzahl:
1650U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759810, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA254AP221TB(SF), HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.