Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 26W, 127 x 127 x 38mm, 2950U/min, 217.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 26W, 127 x 127 x 38mm, 2950U/min, 217.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759801
EAN/GTIN:
     5056279130585
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 26W
Tiefe = 38.5mm
Luftdurchsatz = 217.5m³/h
Geräuschpegel = 48dB
Lüfterdrehzahl = 2950U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
26W
Tiefe:
38.5mm
Luftdurchsatz:
217.5m³/h
Geräuschpegel:
48dB
Lüfterdrehzahl:
2950U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759801, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA119AP221WB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.