Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 42W, 172 x 51mm, 3200U/min, 365.3m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 42W, 172 x 51mm, 3200U/min, 365.3m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759799
EAN/GTIN:
     5056279130561
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 42W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 365.3m³/h
Geräuschpegel = 59dB
Lüfterdrehzahl = 3200U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
42W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
365.3m³/h
Geräuschpegel:
59dB
Lüfterdrehzahl:
3200U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759799, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA172AP221TB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.