Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 42W, 172 x 150 x 51mm, 3100U/min, 356.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 42W, 172 x 150 x 51mm, 3100U/min, 356.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759790
EAN/GTIN:
     5056279130479
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 42W
Tiefe = 51mm
Luftdurchsatz = 356.8m³/h
Geräuschpegel = 58dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
42W
Tiefe:
51mm
Luftdurchsatz:
356.8m³/h
Geräuschpegel:
58dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759790, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA172SAP221TB1855, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.