Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 38W, 172 x 150 x 51mm, 3400U/min, 497.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 38W, 172 x 150 x 51mm, 3400U/min, 497.8m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 38W, 172 x 150 x 51mm, 3400U/min, 497.8m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 38W, 172 x 150 x 51mm, 3400U/min, 497.8m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759788
EAN/GTIN:
     5056279130455
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 38W
Tiefe = 55mm
Luftdurchsatz = 497.8m³/h
Geräuschpegel = 60dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
38W
Tiefe:
55mm
Luftdurchsatz:
497.8m³/h
Geräuschpegel:
60dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759788, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA172SAP221TBXC(SF), HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.