Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei
Artikel-Nr.:
     108EL-1759561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759561
EAN/GTIN:
     5059039746965
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 68
Herst.-Teile-Nr. = PFS6B2A3SM2CAS05L00

Subminiatur-Druckschalter (Serie PF)Schutzart IP67. Erhältlich als 1-poliger Wechsler, mehrere Optionen mit Kappen und gravierten kundenspezifischen Mustern in naher Zukunft. Stoßsicher und hält rauen Umgebungen stand, in Kunststoffgehäusen erhältlich. Die Subminiatur-Drucktastenschalter der Serie PF sind auch für Kabelmontage erhältlich, womit sie näher an den Bedürfnissen des Benutzers sind.AnwendungenTelekommunikation, Netzwerkgeräte, Computer/Server, Hochleistungs-Audio und Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 68
Herst.-Teile-Nr.:
PFS6B2A3SM2CAS05L00
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, drucktaster, drucktaster rs pro, 1759561, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PFS6B2A3SM2CAS05L00, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.