Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAML10 ARM Cortex M23 32bit SMD 32 KB VQFN 32-Pin 32MHz 8 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759426
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAML10E15A-MU
EAN/GTIN:
     5059041527415
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = SAML10
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M23
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 1
Instruktionssatz-Architektur = MCU

Die Power Arm® Cortex®-M23 MCU verbraucht weniger als 25 μA/MHz im aktiven Modus und weniger als 100 nA im Standby-Modus. Dieser IP-Core verfügt über weiterentwickelten Peripheral Touch Controller, erweiterte Analogfunktionen, weiterentwickelte analoge Chipkartenschnittstelle nach ISO 7816, Ereignissystem und SleepWalking-Peripherie. SAML10 erreichte eine "EEMBC Certified ULPMark"-Punktzahl von 405Prozessor: ARM Cortex®-M23 32 MHz (2,62 CoreMark/MHz und bis zu 31 DMIPS) Ein-Zyklus-Hardware-Multiplizierer Hardware-Dividierwerk NVIC (Nested Vector Interrupt Controller) Speicherschutzeinheit (MPU) Betriebsspannungsbereich: 1,62 V bis 3,63 V
Weitere Informationen:
Familie:
SAML10
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M23
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
1
Instruktionssatz-Architektur:
MCU
Weitere Suchbegriffe: 1759426, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAML10E15AMU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.