Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei
RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei
Artikel-Nr.:
     108EL-1758711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758711
EAN/GTIN:
     5059039747702
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 68
Herst.-Teile-Nr. = PFS6B202MM2CAS05L00

Subminiatur-Druckschalter (Serie PF)Schutzart IP67. Erhältlich als 1-poliger Wechsler, mehrere Optionen mit Kappen und gravierten kundenspezifischen Mustern in naher Zukunft. Stoßsicher und hält rauen Umgebungen stand, in Kunststoffgehäusen erhältlich. Die Subminiatur-Drucktastenschalter der Serie PF sind auch für Kabelmontage erhältlich, womit sie näher an den Bedürfnissen des Benutzers sind.AnwendungenTelekommunikation, Netzwerkgeräte, Computer/Server, Hochleistungs-Audio und Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 68
Herst.-Teile-Nr.:
PFS6B202MM2CAS05L00
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, drucktaster, drucktaster rs pro, 1758711, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PFS6B202MM2CAS05L00, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,59*
€ 219,6621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,94*
€ 217,6986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,02*
€ 199,9438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,77*
€ 190,1263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,40*
€ 174,216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.