Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei
RS PRO Drucktaster, EIN-AUS Schalter, 1-polig 125 V ac @ 125 mA, 32 V ac @ 400 mA, 50 V dc @ 200 mA / 125 mA bei
Artikel-Nr.:
     108EL-1758689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1758689
EAN/GTIN:
     5059039747412
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 68
Herst.-Teile-Nr. = PFS6B2A2SM1CAS05L00

Subminiatur-Druckschalter (Serie PF)Schutzart IP67. Erhältlich als 1-poliger Wechsler, mehrere Optionen mit Kappen und gravierten kundenspezifischen Mustern in naher Zukunft. Stoßsicher und hält rauen Umgebungen stand, in Kunststoffgehäusen erhältlich. Die Subminiatur-Drucktastenschalter der Serie PF sind auch für Kabelmontage erhältlich, womit sie näher an den Bedürfnissen des Benutzers sind.AnwendungenTelekommunikation, Netzwerkgeräte, Computer/Server, Hochleistungs-Audio und Instrumentierung.
Weitere Informationen:
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 68
Herst.-Teile-Nr.:
PFS6B2A2SM1CAS05L00
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, drucktaster, drucktaster rs pro, 1758689, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PFS6B2A2SM1CAS05L00, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,31*
€ 190,7689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,53*
€ 189,8407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,13*
€ 178,6547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,98*
€ 164,1962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,30*
€ 152,677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.