Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757721
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00156 HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-WH
EAN/GTIN:
     4031026479897
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Weiß
Breite = 19mm
Länge = 20m
Stärke = 0.15mm
Handelsname = HelaTape Flex

HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 20 m Länge und 19 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 90 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektrischer Schutz • Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• IEC 60454-2-zertifiziert • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
19mm
Länge:
20m
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
HelaTape Flex
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 1757721, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71000156HTAPEFLEX1519x20PVCWH, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,46*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,29691*
€ 1,62691*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2289*
€ 1,6689*
1
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,67*
4 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 1,1392*
€ 1,7292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.