Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HelaTape Flex Isolierband Gelb, 0.15mm x 15mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HelaTape Flex Isolierband Gelb, 0.15mm x 15mm x 10m
HellermannTyton HelaTape Flex Isolierband Gelb, 0.15mm x 15mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-1757703
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00102 HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-YE
EAN/GTIN:
     4031026401652
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Farbe = Gelb
Breite = 15mm
Länge = 10m
Stärke = 0.15mm
Handelsname = HelaTape Flex

HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 10 m Länge und 15 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 90 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektrische Wartung und Reparatur • Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• IEC 60454-2-zertifiziert • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
15mm
Länge:
10m
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
HelaTape Flex
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 15mm x 10m gelb, pvc-band, pvc-klebeband gelb, 1757703, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71000102HTAPEFLEX1515x10PVCYE, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,98*
ab € 0,4069*
€ 0,6269*
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,63*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49597*
€ 0,64597*
1
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.