| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757572 Herst.-Nr.: B33-75x25-7643-WT EAN/GTIN: 5059039036899 |
| |
|
| | |
| Breite = 25 mm Zur Verwendung mit = BBP33, i3300
Kabelmarkierer Brady WeißDie Brady weiße Kabelmarkierung ist ein Druckerzubehör, das ideal für die Identifizierung elektrischer Kabel ist. Es wird mit einem thermotransferbedruckten Polyether-Polyurethan-Material geliefert, das sich ideal für die Draht- und Kabelmarkierung eignet. Das hochwertige Etikett verfügt über eine weiße, lichtdurchlässige bedruckbare Zone für mühelose Lesbarkeit. Dieses Kabel wurde speziell entwickelt, um in den meisten feuerempfindlichen und gefährdeten Anwendungen brandschutztechnische Funktionen zu bieten. Es verfügt über eine minimale Rauchentwicklung. Es hat verschiedene Eigenschaften wie Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit in der Druckleistung unter vielen anderen, die es unbestritten auf lange Sicht.Eigenschaften und Vorteile• Chemikalienbeständig • Kosteneffizient • schmutzabweisend • Hervorragende Druckleistung • Feuchtigkeitsbeständig • Die Länge beträgt 75 mm und die Breite 25 mm • Polyether-Polyurethan-Material • Durchstoßsicher • Geruchsfest • Reißfest • UV-beständig • Witterungsbeständig • Weiße FarbeAnwendungen• Kabelidentifizierung • Kabelisolierung • Elektrische Netze • TelekommunikationZertifizierungen• DIN-konform Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Zur Verwendung mit: | BBP33, i3300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1757572, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, Brady, B3375x257643WT, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers |
| | |
| |