| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757318 Herst.-Nr.: APAKN1804-C2G-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageart Antenne = Leiterplatte
GPS ABRACON-Antenne. GPS-Die ABRACON-GPS-GPS-Antenne der Serie APAK ist ein internes Dualband-Gerät mit einer RHCP-Polarisierung. Die Antenne hat eine Impedanz von 50 Ohm, und der Frequenztemperaturkoeffizient beträgt 20 ppm/°C.Eigenschaften und Vorteile• 1575,42 MHz und 1062 MHz Frequenz • Verstärkung von 2,8 dBic • Leiterplattenmontage • Einschub-VerpackungAnwendungen• Beidou • GLONASS • GPS • IoT • M2M. • Remote-Technologie/Überwachung Weitere Informationen: | | Montageart Antenne: | Leiterplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1757318, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Abracon, APAKN1804C2GT, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| |