| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757216 Herst.-Nr.: DSPIC33CH128MP506-I/PT EAN/GTIN: 5059041541213 |
| |
|
| | |
| Familie = dsPIC33CH Datenbus-Breite = 16bit Instruktionssatz-Architektur = DSP, MCU Grenzfrequenz = 180 MHz, 200 MHz Fertigungstechnologie = CMOS Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TQFP Pinanzahl = 64 Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V Abmessungen = 10 x 10 x 1.05mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Weitere Informationen: | | Familie: | dsPIC33CH | Datenbus-Breite: | 16bit | Instruktionssatz-Architektur: | DSP, MCU | Grenzfrequenz: | 180 MHz, 200 MHz | Fertigungstechnologie: | CMOS | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TQFP | Pinanzahl: | 64 | Versorgungsspannnung typ.: | 3 → 3,6 V | Abmessungen: | 10 x 10 x 1.05mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1757216, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CH128MP506IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors |
| | |
| |