Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Legris 0631 1/4Zoll Druckluftpistole, 10bar, +50°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1757098
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0631 00 23
EAN/GTIN:
     5059041313698
Suchbegriffe:
1757098
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer = 0631
Betriebstemperatur min. = -15°C

Einfach und gebrauchsfertig mit einem 4 m langen Wickelschlauch, kombiniert dieses Kit progressive Durchflusskontrolle, Sicherheit, Energieeinsparung und Ergonomie. Entspricht den Anforderungen an Reinigungsarbeiten. Der integrierte, unantastbare Durchflussreduzierer sorgt für vollständige und aktive Sicherheit. Das Durchflussreduziersystem ermöglicht eine Einsparung des Luftverbrauchs um 40 % und garantiert einen stabilen Durchfluss von max. 120 Nl/min. Kann an alle erhältlichen austauschbaren Düsen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole mit Schlauchsatz
Modellnummer:
0631
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.