Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 Gewindestange Weichstahl 110mm, Gewindelänge 110mm Finish Verzinkt 4.6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1757038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1757038
EAN/GTIN:
     5056279113700
Suchbegriffe:
Gewindestange
rs pro gewindestange m10
gewindestange m10
gewindestange
Gewindegröße = M10
Material = Weichstahl
Länge = 110mm
Gewindelängeform = Vollgewinde
Edelstahltyp = 4.6
Erfüllte Normen = DIN 976A
Gewindelänge A = 110mm

Alle Gewindestangen werden in nahezu allen Anwendungen der Baubefestigung eingesetzt. Sie werden mit Mutter und Unterlegscheibe an jedem Ende zur Befestigung von Holz, Stahl und anderen Baumaterialien verwendetWeichstahlgüte 4,6 Verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Material:
Weichstahl
Länge:
110mm
Gewindelängeform:
Vollgewinde
Edelstahltyp:
4.6
Erfüllte Normen:
DIN 976A
Gewindelänge A:
110mm
Weitere Suchbegriffe: 1757038, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestangen Stehbolzen, RS PRO, MSAZ10110, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Threaded Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,77*
€ 27,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,59*
€ 26,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,58*
€ 25,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,95*
€ 23,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,55*
€ 23,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,10*
€ 19,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.