Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1756531
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     PS-D4C20
EAN/GTIN:
     5059041311298
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIL Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PS-CRIMP
Zur Verwendung mit = PS-HD20-R
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 29.96mm
Breite = 6mm
Gehäusematerial = GF PBT

Ein- und zweiphasige Steckverbinder sind in Crimpausführung mit einem Rastermaß von 2,54 mm erhältlich Unterstützt vertikale und horizontale Montage Rechtwinklige und gerade Stiftleisten sind erhältlich, die vertikale und horizontale Verkabelung ermöglichen Crimpausführung für einfachen Anschluss auf Kabelseite Abgedeckter Einzel-Draht kann mit einem speziellen Crimpverbindungsgerät zur schnellen und konsistenten Verarbeitung am Buchsenkontakt angeschlossen werden Äußerst zuverlässiger Buchsenkontakt Ausgestattet mit Crimpverbindungsgerät Neben den praktischen manuellen Crimpzangen ist auch eine halbautomatische Crimpmaschine für mehrere Anschlüsse erhältlich Neben dem standardmäßigen Gehäuse ist auch ein Gehäuse mit einem Schlüssel passend für die Stiftleiste mit Verriegelungs-/Auswurfhebel erhältlich Die Stiftleiste unterstützt auch Platine-Platine-Montage Die Stiftleiste wird auch für Platine-Platine-Montage in Kombination mit DIP-Buchsengehäuse verwendet
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PS-CRIMP
Zur Verwendung mit:
PS-HD20-R
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
29.96mm
Breite:
6mm
Gehäusematerial:
GF PBT
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 20-polig, buchsenkontakt, jae buchsengehäuse, 1756531, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JAE, PSD4C20, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.