Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1756353
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     030-50634
EAN/GTIN:
     5059041111157
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktwiderstand max. = 4.5mΩ
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.21mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.52mm²
Serie = D-Sub
Nennstrom = 5A
Länge = 13mm
Seriennummer = 030AWG

Kompakter, rechteckiger Steckverbinder Unterstützt verschiedene Verbindungen Die D-Sub Serie umfasst Crimpen, IDC, Verbindung mit Löt- und Ausführungen für Platinen-Einsetzen, die miteinander kompatibel sind und in Kombination verschiedene Verbindungen ermöglichen. Struktur gegen umgedrehtes Einstecken Das massive Stahlgehäuse und der trapezförmige polaritätsrichtige Anschluss verhindern umgekehrtes Einstecken völlig. 5 Arten von Gehäusegrößen Kompakter rechteckiger Steckverbinder mit 5 Standard-Gehäusegrößen: 9, 15, 25, 37 und 50. Kombination aus Pin-Ausführung und Buchsentyp Verschiedene Zubehörteile Verschiedenes Zubehör, einschließlich Kabelklemme und feststehende Teile für Verbindungen, kann gemeinsam genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktwiderstand max.:
4.5mΩ
Minimale Drahtgröße mm2:
0.21mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.52mm²
Serie:
D-Sub
Nennstrom:
5A
Länge:
13mm
Seriennummer:
030AWG
Weitere Suchbegriffe: 1756353, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, JAE, 03050634, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
481156
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.