Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1.5kW
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1.5kW
Artikel-Nr.:
     108EL-1756114
Hersteller:
     Atlantic
Herst.-Nr.:
     524915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1756114
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Heizgeräte und Heizkörper
Ausgangsleistung max. = 1.5kW
Montage = Horizontal
Versorgungsspannung = 230 →240 V ac
Serie = ACCESSIO DIGITAL 2

Atlantic Horizontal HeizungDie digitale horizontale Heizung Atlantic Accessio arbeitet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1,5 kW. Es verfügt über eine thermoflüssige Technologie, die eine homogene und langlebige Wärme liefert. Es ist eine benutzerfreundliche digitale Steuerung mit Kühlerbefestigung. Diese Heizung verfügt über einen elektronischen Thermostat und 6-adrige Steuerleitung wie Comfort, Comfort -1°C, Comfort -2°C, Eco, Frost-free und OFF.Eigenschaften und Vorteile• Bis zu 25 % Energieeinsparung • Remote Pilotierung über Smartphone und Tablets • Kompakte und elegante Bauform • Einfache Montage durch eine H-förmige vertikale HalterungAnwendungen• Kommerzielle und private Nutzung • Workshops und industrielle Umgebung
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
1.5kW
Montage:
Horizontal
Versorgungsspannung:
230 →240 V ac
Serie:
ACCESSIO DIGITAL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,20*
€ 664,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,71*
€ 608,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.