Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1kW
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 1kW
Artikel-Nr.:
     108EL-1756113
Hersteller:
     Atlantic
Herst.-Nr.:
     524910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1756113
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Heizgeräte und Heizkörper
Ausgangsleistung max. = 1kW
Montage = Horizontal
Versorgungsspannung = 230 →240 V ac
Serie = ACCESSIO DIGITAL 2

Atlantic Horizontal HeizungDie digitale horizontale Heizung Atlantic Accessio hat ein kompaktes und elegantes Design. Es arbeitet auf Thermofluid-Technologie und wird über elektronische Funktionen mit benutzerfreundlicher digitaler LCD-Steuereinheit bedient. Es verfügt über ein Anti-Färbeverfahren, um die Färbung an der Wand und an der Ausrüstung zu reduzieren. Es handelt sich um ein Wandmontagegerät mit einer Ausgangsleistung von 1000 W.Eigenschaften und Vorteile• Hochwertige elektronische Thermostatsteuerung zur Anzeige der Leistungswärme • Energieeinsparungen von bis zu 25 % • Einfache Montage durch eine H-förmige vertikale Halterung • Der benutzerfreundliche digitale Bildschirm zeigt die Temperatur und den Energieverbrauch an • Hohe Geschwindigkeit und kostengünstigAnwendungen• Kommerzielle und Wohnräume • Büros
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
1kW
Montage:
Horizontal
Versorgungsspannung:
230 →240 V ac
Serie:
ACCESSIO DIGITAL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,46*
€ 606,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.