Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 500W
Atlantic ACCESSIO DIGITAL 2 Heizkörper Horizontal, 500W
Artikel-Nr.:
     108EL-1756112
Hersteller:
     Atlantic
Herst.-Nr.:
     524905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1756112
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
Heizgeräte und Heizkörper
Ausgangsleistung max. = 500W
Montage = Horizontal
Versorgungsspannung = 230 →240 V ac
Serie = ACCESSIO DIGITAL 2

Atlantic Horizontal HeizungDie digitale horizontale Heizung Atlantic Accessio hat ein kompaktes und elegantes Design. Es arbeitet auf Thermofluid-Technologie und wird über elektronische Funktionen mit benutzerfreundlicher digitaler LCD-Steuereinheit bedient. Es verfügt über einen Anti-Färbeprozess, um die Färbung an Wand und Ausrüstung zu reduzieren. Es handelt sich um ein Wandmontagegerät mit einer Ausgangsleistung von 500 W.Eigenschaften und Vorteile• Hochwertige elektronische Thermostatsteuerung zur Anzeige der Abwärme • Energieeinsparungen von bis zu 25 % • Einfache Montage durch H-förmige vertikale Halterung • Der benutzerfreundliche digitale Bildschirm zeigt die Temperatur und den Energieverbrauch an • Hohe Geschwindigkeit und kostengünstigAnwendungen• Kommerzielle und Wohnräume • Büros
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
500W
Montage:
Horizontal
Versorgungsspannung:
230 →240 V ac
Serie:
ACCESSIO DIGITAL 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.