Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi Electric Industrial Batteriehalter mit Drahtanschluss für 6 x AA Batterien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756093
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     SN3-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 6
Montage = Drahtanschluss
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 158 x 17 x 26.1mm
Kontakttyp = Knopf & Blattfeder
Gehäusematerial = PP
Kontaktmaterial = Messing

Batteriehalter für N-, AAA-, AA-, C-, D-Zellen. Leitertyp = Größe 23. P. C Pin-Ausführung = Größe 6 Snap-Typ = Größe 7
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
6
Montage:
Drahtanschluss
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
158 x 17 x 26.1mm
Kontakttyp:
Knopf & Blattfeder
Gehäusematerial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1756093, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Takachi Electric Industrial, SN36A, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.