Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau JMX 1 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756011
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     JMXHH1G12FSUDSU
EAN/GTIN:
     5059041478427
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 230,0 V
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 12P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +100°C

Wasserdicht, eine vollständige Lösung, verstärkte Rückverfolgung, Ergonomisches/Ästhetisches Design, Flexibilität und VerfügbarkeitEine Gummi-Kabelverschraubung sorgt für die Abdichtung zwischen Kabel und Stecker Verbundstoff auf Lotbuchsen Umspritzte Kabelbaugruppenlösungen Widersteht Dampfkesselprozess Ein Datumscode (Jahr - Woche) auf Stecker und Buchse verfügbar, um vollständige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen Nach der Installation nicht sichtbar Ein instinktives Fühl-Design mit den Fingern Kodierung und Farbkennzeichnung, um versehentliche Steckfehler zu vermeiden Attraktives und ansprechendes Design, passend für alle medizintechnischen Geräte Weltweites Vertriebsnetzwerk gewährleistet vollständige Verfügbarkeit und logistische Unterstützung Ein spezielles Team steht für technischen Support, Schulungen und technische Zusammenarbeit zur Verfügung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
230,0 V
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
12P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1756011, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, JMXHH1G12FSUDSU, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.