Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPEV, M5 Relativdruck Vakuumschalter, 10 → 30V, -1bar → 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754524
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPEV-W-S-LED-GH
EAN/GTIN:
     4052568070243
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Betriebsdruck max. = 0 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = M5
Geeignete Medien = Luft
Typ = Vakuum-Schalter
Nennspannung = 10 → 30V
Anschlussgewinde Größe = M5
Serie = VPEV
Kontaktfunktionen = 1-poliger Umschalter
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65
Maximale Druckeinstellung = 0.2bar

Festo VakuumschalterDer Festo Vakuumschalter ist für Luftmedien geeignet. Er misst den relativen Drucktyp. Es gehört zur VPEV-Serie. Es verfügt außerdem über eine LED-Anzeige, die den Schaltstatus anzeigt. Der Kontakttyp ist 1-poliger Umschalter. Die Anschlussgewindegröße des Schalters ist M5 und hat einen metrischen Anschlussgewindestandard.Eigenschaften und Vorteile• LED-Anzeige • Betriebsdruckbereiche zwischen -1 bar und 0 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. • M8x1-Stecker, 4-poliger elektrischer AnschlussAnwendungen• Pneumatische AnwendungenZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
M5
Geeignete Medien:
Luft
Typ:
Vakuum-Schalter
Nennspannung:
10 → 30V
Anschlussgewinde Größe:
M5
Serie:
VPEV
Kontaktfunktionen:
1-poliger Umschalter
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65
Maximale Druckeinstellung:
0.2bar
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, vakuumschalter festo, vakuumschalter, 1754524, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, VPEVWSLEDGH, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,71*
€ 82,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,16*
€ 85,88*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 70,85*
€ 87,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 96,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.