Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 10kΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754129
EAN/GTIN:
     5056279110280
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1754129, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS5010KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.