Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 56Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754128
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754128
EAN/GTIN:
     5056279110273
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 56Ω
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge = 49.1mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
56Ω
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge:
49.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1754128, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS5056RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.