Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 2Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754098
EAN/GTIN:
     5056279109970
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 2Ω
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge = 27.3mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge:
27.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1754098, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS252RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.