Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Techniques M200, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 200 → 240 V ac / 4,2 A 0 → 550Hz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Control Techniques M200, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 200 → 240 V ac / 4,2 A 0 → 550Hz für
Control Techniques M200, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 200 → 240 V ac / 4,2 A 0 → 550Hz für
Artikel-Nr.:
     108EL-1753988
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     M200-01200042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1753988
Automation
Elektromotoren
Frequenzumrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 → 240 V ac
Nennstrom = 4,2 A
Serie = M200
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamtlänge = 160mm

Steuerungstechnik FrequenzumrichterDer 1-phasige Wechselrichterantrieb mit 3,3 A Strom und 0,55 kW Nennleistung gehört zur Serie M200. Diese ist mit Vektorregelungs-Antriebstechnik erhältlich und verfügt über drei analoge und fünf digitale Eingänge mit einem Relaissteuerungsanschluss.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 40 °C. • Kompakte Bauform • Bedientafel mit digitaler LED-Anzeige • EMV-Filter zur Begrenzung elektromagnetischer Störungen • Verbesserte Betriebszeit und Systemflexibilität • Verbesserter Durchsatz mit Advanced Open Loop Motorsteuerungsalgorithmen • Integrierte SPS bietet mehr Kontrolle • Wechselrichter für Frontplattenmontage • PROFINET, PROFIBUS, ModBus, CANopen, DeviceNet, EtherCAT und Ethernet-Feldbus-Kommunikationstyp • Schnelldiagnosesystem • Zuverlässigkeit • Rotorflusssteuerung für maximale Stabilität und KontrolleZertifizierungen• CE-zertifiziert • CUL-zertifiziert • Schutzart IP21 • ISO 9001-Zulassung • TÜV Rheinland-zertifiziert
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 → 240 V ac
Nennstrom:
4,2 A
Serie:
M200
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtlänge:
160mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.