Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TDPT 4/ 4-SC-6.35-ZB Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1753887
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 6.35mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 41A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1000 V
Serie = TDPT 4/ 4-SC-6.35-ZB
Länge = 20.75mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 41 A, nom. Spannung: 1000 V, Raster: 6,35 mm, Positionsanzahl: 4, Anschlusstechnik: Schraubanschluss mit Spannhülse, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 0°, Farbe: Grün.Einfach anzupassen dank ihrer gleichen Größe und dem gleichen Stiftabstand bei Einsteck-Federkontakten und Schraubanschlüssen Bekanntes Anschlussprinzip ermöglicht weltweiten Einsatz Geringe Temperaturerhöhung dank optimaler Kontaktkraft
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
6.35mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
41A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1000 V
Serie:
TDPT 4/ 4-SC-6.35-ZB
Länge:
20.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.