Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753682
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     CL1F2101
EAN/GTIN:
     5059041878401
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 13.0A
Serie = Clipper
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kabelbuchse passen nur für Einbaustecker oder Inline-Kupplungsgehäuse. Kabelstecker passen nur für Tafelbuchsen. Kabelhülle. Buchsen für die Kabelmontage mit 180°-Schraubkupplung. Der einzigartige Kontakthalter erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten vor Ort, da sich die Kontakte durch einfaches Entriegeln der Kontakthalteplatte be- und entlasten lassen. Der montierte Steckverbinder lässt sich mit verschiedenen Steckergehäusen verwenden. Kontakte separat erhältlich: Best.-Nr. 220-2810 oder 175-3963.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
13.0A
Serie:
Clipper
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buchsenkontakt souriau, rundsteckverbinder sonstige, 1753682, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, CL1F2101, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,49*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 9,01*
€ 13,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
CF16PC10RF
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
8500479
ab € 171,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
CF16SC10RF
ab € 0,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.