Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IKO Nippon Thompson Drehkranz, Aussen ø 80mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753605
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     CRBHV5013AUUT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkranz
iko nippon thompson drehkranz
drehkranz
Außendurchmesser = 80мм
Dichtungsmaterial = Edelstahl

IKO-Kreuzrollenlager sind Kompaktlager, deren Rollen abwechselnd rechtwinklig zueinander zwischen Innen- und Außenring gekreuzt sind. Sie können Belastungen aus allen Richtungen gleichzeitig aufnehmen, wie z. B. Radial-, Schub- und Momentbelastungen. Die Rollen haben Linienkontakt mit den Laufbahnoberflächen, so dass die elastische Verformung durch die Lagerbelastung sehr gering ist. CRBHV wird an einem eigenen Standort hergestellt und durch Überarbeitung unserer Konstruktions- und Fertigungsprozesse für Kreuzrollenlager wurden Kosteneinsparungen und verkürzte Durchlaufzeiten von der Herstellung bis zur Auslieferung erreicht und somit ein Kreuzrollenlager, das ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dieses Produkt kann bei der Integration in verschiedene Maschinen zu einer Reduzierung der Anlagenkosten oder zu kürzeren Lieferzeiten beitragen.Hohe Steifigkeit/Hohe GenauigkeitSchnelle Lieferung/Sehr günstig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
80мм
Dichtungsmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1753605, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Drehkränze, IKO Nippon Thompson, CRBHV5013AUUT1, Bearings & Seals, Linear Motion, Slewing Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.