Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F339X2, AEC-Q200 X2 Polypropylenkondensator PP 330nF ±20% / 305 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753480
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F339X243330MFM2B0
EAN/GTIN:
     5059040798526
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 305 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F339X2
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 17.5mm
Abmessungen = 18 x 10.5 x 17.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Folienkondensator zur Störimpulsunterdrückung – Klasse X2 radial MKP 310 V ac – Standard netzübergreifend7,5 mm bis 52,5 mm Anschlussraster Kapazitätsbereich bis zu 40 μF Sehr kleine Abmessungen ANWENDUNGEN Für X2-Standardanwendungen über Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
305 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F339X2
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
17.5mm
Abmessungen:
18 x 10.5 x 17.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0.33uf, filmkondensator, folienkondensator 330nf, 1753480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F339X243330MFM2B0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,27025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 225 Stück (ab € 0,61009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,03175*
€ 227,32778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,63*
€ 193,5297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,76075*
€ 174,64529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,27025*
€ 163,3516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.