Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.5W, 100V ac, 15V dc / 500mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.5W, 100V ac, 15V dc / 500mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753300
EAN/GTIN:
     5056279108805
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 15v 500ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.5W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Erfüllte Normen = CE, CE (Declared& CE Mark), TUV (EN60950-1)
Tiefe = 49.2mm

Die RS Pro-Serie von AC/DC-Netzteilen mit europäischem Netzstecker der Klasse II mit 7,5 Watt bietet 7,5 Watt konstante Energie in einem festen, kompakten Wandsteckdosengehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist.Leistungsmerkmale:• Fester AC-Kopf, Großbritannien (UK) • 3 Jahre Garantie • Wirkungsgrad der Stufe VI • CE-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.5W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Erfüllte Normen:
CE, CE (Declared& CE Mark), TUV (EN60950-1)
Tiefe:
49.2mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, 1753300, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, SW4313C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.