Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 9V dc / 660mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 9V dc / 660mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753298
EAN/GTIN:
     5056279108782
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 660mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 50000h
Länge = 61.6mm

Die RS Pro-Serie von AC/DC-Netzteilen mit europäischem Netzstecker der Klasse II mit 6 Watt bietet 6 Watt konstante Energie in einem festen, kompakten Wandsteckdosengehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist.Leistungsmerkmale:• Fester AC-Kopf, Großbritannien (UK) • 3 Jahre Garantie • Wirkungsgrad der Stufe VI • CE-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
660mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
50000h
Länge:
61.6mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1753298, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6354ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.