Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicrochipBuck/Boost Converter, Step Up 2A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler FTQFN, 8-Pin, Fest, 2 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753149
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2877-5.25YFT-TR
EAN/GTIN:
     5059040204348
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung = 4,75 → 5,25 V
Line-Regulation = 0,3 %
Load-Regulation = 0,2 %/A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FTQFN
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 2 MHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 95%
Abmessungen = 2 x 2 x 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Breite = 2mm
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung:
4,75 → 5,25 V
Line-Regulation:
0,3 %
Load-Regulation:
0,2 %/A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FTQFN
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
2 MHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
95%
Abmessungen:
2 x 2 x 0.5mm
Höhe:
0.5mm
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1753149, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC2877525YFTTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,02*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,848*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 5.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.